現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07748423/2026/07/07 15:11:25
- 【オーダー】フロアリューム モルタルNW 東リ 22739346
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
【オーダー】フロアリューム モルタルNW
注文コード22739346
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥3,870~
特長:程よい抑揚を与えた使い易いコンクリート調の「モルタルNW」
用途:エコマーク認定商品
注意:※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。
※発注後キャンセル及び返品不可。
※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。
※本数が多い注文は納品まで日数をいただく可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
材質:服装ビニル床シート FS
幅(mm):1820
厚さ(mm):2
エコマーク認定:認定
定尺(m):9
素材:高耐久UV樹脂コーティング
グリーン購入法:適合
エコマーク認定番号:08 123 012
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)