スラックス H-193

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン ウエスト(cm)73 注文コード22755967 品番H-193
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は色・ウエストなど75種類から選べます 他の種類を見る

ジュリス ヨコ伸びにすぐれ、様々な動きに対応する素材ジュリス。カーボン含有導電繊維を使用し、帯電防止加工もプラス。鮮やかな発色、ナチュラルな風合いも備えます。

グリーン 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 種別スラックス 混率(%)ポリエステル75・綿25(再生PET繊維57使用) アズワン品番64-4484-21 生地平織・ジュリス 色番9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする