曜日別特売
CDG1BA100-315Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100 SMC 22773109

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個クッション(A) エアクッションロッド先端ねじ(-) おねじ注文コード22773109品番CDG1BA100-315Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,150
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)315クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする