|
|
| https://www.monotaro.com/p/2279/8685/ | 2026/04/07 08:44:22 |
|
コーコス信岡
ワンタックカーゴパンツ A-1125 |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 色: | チャコールグレー |
|---|---|
| 股下(cm): | 80 |
| ウエスト(cm): | 79 |
| 特長: |
『アンドレ スケッティ ユーロワイルド』より洗練されたライダースタイプ。 カラビナループ&小物収納ポケット ガンポケット仕様 サイドポケットの位置を上げることにより、中身が楽に取り出せます。 |
| 種別: | ワンタックカーゴパンツ |
| 混率(%): | ポリエステル60・綿40 |
| 素材: | ソフトライトツイル(減量加工) |
| 色番: | 23 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |