印刷プレビュー
YAMAHA

ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム

画像準備中
返品不可
商品レビューを投稿する
注文コード
22807199
品番
YVC-1000MS
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥128,520
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2019年9月上旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税別)
¥119,000

 
お気に入りに追加
Skype for Businessとのコラボレーションでワークスタイルを変革 「Skype for Business」向けマイクロソフト認定モデルのユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム。
卓越した独自音声処理技術と大規模会議まで使えるスケーラブルなソリューションで、Skype for Businessミーティングをより豊かに。
優れた拡張性で幅広い用途に対応。かんたんに使える親切設計。臨場感あふれる高音質。自動で最適な音質に - ヤマハの音声処理技術。
用途
8〜40人規模の中大会議に最適。
付属品
電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書
仕様
収音範囲:推奨3m以内、最大5m(360°)、ノイズリダクション、マイク自動追尾、 オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、自動音響調整
質量(g)
本体:1.8kg, マイク:0.4kg
電源
AC100V(50/60Hz)
対応OS
Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、USB:USB 2.0以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:332×95×162,マイク:136×36×136
対応機種
NFC対応Android機器
最大消費電力(W)
20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)
インターフェース
本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子, マイク:入力端子、出力端子
スピーカー
フルレンジ×1
指向性
単一
周波数帯域(Hz)
(収音・再生)100〜20000
音量(dB)
最大95(0.5m)
Bluetooth
Bluetooth バージョン:Ver.2.1+EDR, 対応プロファイル: HFP(1.6)、A2DP, 対応コーデック:CVSD、mSBC、SBC, 無線出力:Class2, 最大通信距離:10m
信号処理
適応型エコーキャンセラー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。