![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07746546/ | 2026/08/04 03:11:04 |
![]() ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) | 東リ 【オーダー】量産クロス VS 選べるカラー&デザイン 織物調 |
|
|
| 特長: | 自分らしいお部屋作りを叶える「選べるカラー&デザイン」木目調 |
|---|---|
| 用途: | ベースからアクセントまでお部屋を華やかに彩る。 防カビ |
| 注意: | ※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。 ※発注後キャンセル及び返品不可。 ※糊はついておりませんので予めご了承ください。 ※商品はタテ置きで保存してください。横置きは置き後がつきやすくなります。 ※リピート(柄合わせ)が必要な商品はリピート表示をご確認ください。 ※直射日光から保護してください。紫外線により変色の原因となります。 |
| 仕様: | メーカーカタログ名:東リ VS |
| 材質: | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |
| 容量: | 1枚 |
| 長さ(m): | 1~50 |
| 幅(cm): | 92 |
| 防火種別: | 2-3 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 防火性能: | 準不燃QM-0803 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |