現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07746547/2026/09/04 03:00:46
- 【オーダー】量産クロス VS 選べるカラー&デザイン パターン・マテリアル調 東リ 22813756
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
【オーダー】量産クロス VS 選べるカラー&デザイン パターン・マテリアル調
注文コード22813756
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥279~
特長:自分らしいお部屋作りを叶える「選べるカラー&デザイン」パターン・マテリアル
用途:ベースからアクセントまでお部屋を華やかに彩る。
防カビ
注意:※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。
※発注後キャンセル及び返品不可。
※糊はついておりませんので予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保存してください。横置きは置き後がつきやすくなります。
※リピート(柄合わせ)が必要な商品はリピート表示をご確認ください。
※直射日光から保護してください。紫外線により変色の原因となります。
仕様:メーカーカタログ名:東リ VS
材質:塩化ビニル樹脂系壁紙
容量:1枚
長さ(m):1~50
幅(cm):92
防火種別:2-3
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
防火性能:準不燃QM-0803
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)