エアマッサージ器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22815129 品番NV-9100【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別) アウトレット
¥94,98076,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。
マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。
Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。
表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。
軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。
使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、
筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容本体、エアブーツ両足セット 種別ナビウェーブ 寸法(mm)約204×240×127 質量(kg)約3.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20 設定範囲空気圧:30〜120mmHg(4.0〜16.0kPa) タイマー設定1〜30分(1分単位) モード加圧:4モード アズワン品番7-3180-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※管理医療機器の為、管理医療機器届出業者よりご購入ください。

商品説明動画

7-3180-01 エアマッサージ器 ナビウェーブ NV-9100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする