長袖ポロシャツ A-3378

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズ3L 名入れ 注文コード22820376 品番A-3378
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品は色・サイズ・名入れなど64種類から選べます 他の種類を見る

反射パイピングを使い、暗闇でも視認性アップ!
車のヘッドライトなどの光を効率的に反射し、暗闇でも明るく輝いて見える優れた特性を備えています。また、危険の多い夜間、屋外で働く作業者の安全性確保にも有効的です。
デザインカッティング
袖ペン差し付
ラグラン袖
オリジナルボタン
JIS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
UVカット
透け防止

シルバー サイズ3L その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 裄丈(cm)88 アズワン品番64-4432-49 素材制電フルダル鹿の子 色番3 材質(ボタン)樹脂 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする