コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
フィッシング P-6695
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイビーグリーン
ウエスト(cm)
105
注文コード
22843564
品番
P-6695
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
この商品は
色・ウエスト
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
両サイドダブルポケット(ファスナー付)
色
アイビーグリーン
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
105
種別
フィッシング
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4514-91
素材
エコソフトライトツイル
色番
9