682-07 マルチローラー 広島 22874626

マルチローラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22874626 品番682-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)180 タイプF 全幅(mm)56 ローラー幅(mm)38 全高(mm)86 ローラ径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする