地上デジタル放送用 UHFアンテナ 屋外用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 総合利得(dB)19〜26 注文コード22877347 品番KDA-5-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は総合利得など2種類から選べます 他の種類を見る

強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。
ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。
強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2)
取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。
水平・垂直偏波対応品です。
ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平・垂直用 用途屋外用・強電界地域用 付属品CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 質量(kg)0.82 電源DC15V 40mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時) 色(本体)ホワイト 適合マスト径(Φmm)25〜50、ステンレスバンド使用時:50以上 前後比(dB)12〜18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4〜5 インピーダンス(Ω)75(F形) 総合利得(dB)19〜26
注意
※ブースタ内蔵タイプには電源部が付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-29
用途:
アンテナの取替
夢工場M 様

自宅アンテナの取替に買いました。ブースター付きとなしと迷いましたが
付いていない方を買いました。取り付けも大きさも満足です。金具も防錆を
考慮してあるようで、耐久性もありそうです。ゲインが足りなかったら
ブースターを追加します。3エレ八木と同等のゲインだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする