MR4040 ドアスティックフック ベルク 22885634

 

MR4040 ドアスティックフック ベルク 22885634
MR4040 ドアスティックフック ベルク 22885634

ドアスティックフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード22885634品番MR4040
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。スティック型のおしゃれなフックです

静止荷重(kg)2材質(本体)スチール塗装・木塗装ナチュラル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×86アズワン品番64-5264-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする