FC-181 ディアドラ フィンチ ドンケル 22888924

ディアドラ フィンチ

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード22888924 品番FC-181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

足の動きにあわせて自然で快適なフィット感。短時間での装着が可能(手袋をつけていても簡単)。超高強度のステンレス鋼ワイヤーレース49本の耐久性。

サイズ(cm)26.5 白+灰+白 標準質量(g/片足)407(26.0cm) 規格JSAA A種 足幅3E トラスコ品番855-2268 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 製法セメント式 材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革 材質(ソール)耐摩耗ハイパーPU 材質(先芯)ハイテク樹脂 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22888994
2023-01-23
用途:
工事現場時
東日本タイル株式会社 様

今まではA社のを履いていてクション性が良かったのに対して若干固く感じていましたが固さになれるとフイットしてなれました。通常の靴が25.5センチを履いていているので同じ感覚で頼んだらやや大きく感じました、多少大きくてもBOAで染め付けるとフイットします。

対象商品:
22889003
2022-08-19
用途:
自動車整備時
有限会社ツカサオート 様

ブルーの商品を3回ほど購入して使用していましたが、汚れが目立つので初めてブラック
を購入しました。少し地味な感じはありますが、汚れが目立たないので良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22888976
2022-06-01
用途:
現場巡視時

靴の横幅が私には少し大きく感じます。他は気に入っています。

対象商品:
22889003
2021-11-24
用途:
毎日仕事で
建設業・工事業

黒はこれで3足目 毎日仕事に履いて1年以上もちます。
履きやすく丈夫で気に入っています。

対象商品:
22888924
2021-11-10
用途:
機械のメンテナンス時
社会福祉法人青垣園 様 (医療・福祉・介護関連業)

安全靴なのに、普段履いていても違和感がなくオシャレです。

対象商品:
22889003
2021-09-01
用途:
工場内の検査時
株式会社光製作所 様

安全靴にしては、履きやすく、留め具のボタンが、とてもオシャレで、扱いやすいので
きにいっています。

対象商品:
22888985
2020-10-29
用途:
機械メンテナンス
株式会社富士ダイナミクス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

足にフィットし動きやすい
ちょっとした段差もつま先が上がっているため
躓きにくい

1人が参考にしています
対象商品:
51023796
2020-09-02
用途:
作業現場で作業する時
株式会社東京ノッズル製作所 様

足にヒットし疲れにくく滑らず安全に作業が行えとても良い製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする