印刷プレビュー

ウルトラノスク

JNOR120 ウルトラノスク MEDO 22968496
(5件の商品レビュー)
注文コード
22968496
品番
JNOR120
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥215
販売価格(税別)
¥199

 
お気に入りに追加
全部で  34  種類のバリエーションがあります
香り
ANGEL HEART
寸法(mm)
69×106×2
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 575

平均満足度:4.80  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 車の中

とても良い

これは注文コード09962951についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小林秀喜 様 [2014-10-14]

満足度:

用途: 車の中

とても良い

これは注文コード09962951についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 小林秀喜 様 [2014-10-14]

満足度:

用途: 自家用

1ヶ月で香りが終わってしまいますが、安いので毎月新しいのにしています。他の物を購入するときについでにカートに入れる感じです。

これは注文コード09962942についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-11-20]

満足度:

用途: よいかおり

いろいろな芳香剤がありますが、この商品は、値段のわりに香りの上品さがあります。

これは注文コード09962863についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-01-21]

満足度:

用途: 安全運転日々励行

葉っぱの形の芳香剤のルーツ的存在!たっぷり使ってもこの値段なら大満足!

これは注文コード09962985についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社オリオンモータース 様 [2010-10-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。