SIBATA(柴田科学)

フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22979967 品番061630-2501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルターΦ25mm用のフィルターホルダーです。サポートスクリーンは取りはずしのできるSUS316製ですので、洗浄や交換が簡単にできます。ガラス部にはほうけい酸ガラス-1を使用しています。減圧ろ過による一般分析に適しています。吸引びん付です。

適合サイズ(Φmm)(フィルター)25 仕様吸引びん付 適合Φ25mm用 容量(mL)(ファンネル)80、(吸引びん)500 ベース(フィルター用)SUS316

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22979967 061630-2501 71215945 061630-2505 フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学) フィルターホルダーセット サポートスクリーンタイプ SIBATA(柴田科学) 1セット 21,900 税込24,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする