00325-ACP 4.4オンスACPドライハーフパンツ glimmer(トムス) 23086087

4.4オンスACPドライハーフパンツ

(15件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚ブラックウエスト(cm)62~68サイズSS注文コード23086087品番00325-ACP
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ

ブラックサイズSS種別ハーフパンツ股下(cm)21ウエスト(cm)62~68総丈(cm)47素材150g/m2メッシュ ポリエステル100%(4.4oz)色番005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23086428
2024-06-17
用途: 休憩時
卸売・小売業

170/71のややメタボ体型ですがLLサイズでぴったりでした。涼しげなサラサラした着心地で速乾性もあり、とても気に入っています。

対象商品 : 23085922
2024-07-11
用途: 作業着の替えに

生地は薄くて大き目サイズなのでストレスなく使っています

1が参考にしています
対象商品 : 23086315
2024-03-17
用途: 普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

肌触りがよくとても涼しいです
またリピートしたいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 23179505
2023-08-20
用途: 普段の家にいる時に
農・林・水産業

汗もかいてても汗臭くならないのでまた買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 23179505
2023-08-15
用途: 普段の家にいる時に
農・林・水産業

履いてるけど汗がすぐ引くので買いました。また買うよ。

対象商品 : 23085913
2023-08-03
用途: 部屋着
あおきけんちく

さらさらしていて、とても良い商品だと思います。
この夏にはとてもいいです

対象商品 : 23086306
2022-05-29
用途: 夏には
大久鮮魚店卸売・小売業

このハーフパンツを履いたら!!
楽すぎて、夏には欠かせません!
また購入させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 23086376
2021-10-16
用途: 夏~秋における暑い日の普段着
適斎塾

リラックスして自宅にいるときにパッとはくことが出来、通気性もよいので涼しく感じられます。
暑い夜は寝る時にもはけます。気に入ったので2着目です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする