現場を支えるネットストア モノタロウ

D1/D18-L-96【ワケあり】 ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ 八光電機 23181140
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード 23181140
品番 D1/D18-L-96【ワケあり】
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥49,680
特長:
特記:
仕様:
材質:
電圧(V):
スイッチ:
寸法A(mm):
寸法D(mm):
寸法B(mm):
電気定格:
ディファレンシャル:
キャピラリーチューブ:
温度設定範囲(℃):
スイッチ動作:
商品状態: