※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-F02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 排気機構リリーフタイプ 注文コード23206558 品番AW20-F02-6-B-X64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,230
この商品は排気機構など6種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/4 ねじの種類G 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする