L600175 UVレジン 太陽の雫 ハードタイプ パジコ 23246974

UVレジン 太陽の雫 ハードタイプ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(25g) 注文コード23246974 品番L600175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

樹脂製アクセサリーが簡単につくれます。紫外線(UV)にあてると固まる1液性の透明樹脂材料です。

成分アクリル系紫外線硬化樹脂 種別ハードタイプ タイプ硬くて強いハードな仕上がり。アクセサリー制作に最適。セッティングに接着しやすい。 硬化時間UVライト(36W使用時):2〜10分、太陽光(晴天時):10〜30分、太陽光(曇天時):30〜60分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23246974
2024-09-05
用途:
接着や固定用
製造業

光硬化で、厚塗りが出来、通常固定できない部分を固定するときに使用しています。

対象商品:
23246974
2021-08-17
用途:
補修やキーホルダー作り
製造業

キーホルダーアクセサリー作りや、ちょっとした透明部分の補修などで使用しています。
硬化はこちらで販売している千円ほどのコンパクトタイプのUVレジン硬化ledで問題無く使えています。

対象商品:
23246974
2020-08-09
用途:
釣り具のメンテナンスに使います。
その他業種

十分な量なのでテストもかねて使います。UVライトの大きめをこれから探します。

対象商品:
23246974
2020-09-07
用途:
プラスチック製品の修理
その他業種

割れたプラスチックのおもちゃの修理に使いました。上手く接着出来ました。

対象商品:
23246974
2018-04-17
用途:
ガラスの補修に
サービス業

ガラスの補修に使えるか試しに購入してました。意外と使えて満足。

1人が参考にしています
対象商品:
23246974
2017-11-21
用途:
壊れた部品の修理
製造業

太陽光だけですが、思ったより早く固まって〜助かりました

対象商品:
23246974
2017-05-23
用途:
アクセサリーを作るとき
サービス業

やっぱり100均のものとくらべて、いいと思いました。
レジン初心者ですが、これからはこれを使いたいと思います、

対象商品:
23246974
2016-10-05
用途:
アクセサリー製作、機材の補修

試しに百円均一のレジンからステップアップしてみましたが、扱い易さが段違いで、より細かい作業が可能となりました。コストパフォーマンス含めコレで決まりです。慣れる為のアクセサリー製作もひと段落し、これから本命の機材の補修をしていくつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする