印刷プレビュー
大阪魂

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)

(5件の商品レビュー)
注文コード
23431415
品番
M27×90
内容量
1箱(5個)
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥4,590

 
お気に入りに追加
全部で  289  種類のバリエーションがあります
小箱単位の販売です。
ねじの呼び
M27
長さ(mm)
90
材質/仕上
SCM435/黒色酸化皮膜
ねじピッチ
3
種別
半ねじ
レンチサイズ(mm)
19
ねじ長さ(mm)
66
ねじの種類
六角穴付ボルト
寸法D(Φmm)
40
寸法B(mm)
19
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
27
頭部厚(mm)
27
寸法m(mm)
13.5
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目

平均満足度:3.80  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 実験装置の修理

実験装置の修理のように、少数部品の早急な入手が必要な場合大いに助かります。

これは注文コード09428772についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 静岡理工科大学 様 [2016-11-07]

満足度:

用途: 主に治具製作

ボルトの材質がクロームモリブデン(SCM)435、また、冷間鍛造(ネジ部分転造)品の為、強度十二分で安心して使えます。また価格も比較的安価で、種類も豊富。数量も、少量から箱単位まで選べるので、重宝しています。特に強度は、ボルト面に数値でしっかり刻印されているので、安心信頼できます。とても重宝しています。まさに安価にして、最強のボルトです。

これは注文コード09429253についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 マリッジ穂高 様 [2016-02-03]

満足度:

用途: クランプ

40本(20本×2箱)買いましたが、曲ってたり、ピッチがあってないのか、半分ほど使い物にならなかった。

これは注文コード07610041についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ベルンプラスチック 様 [2016-04-28]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
尚、返品ご希望の場合は本数をご指定のうえ、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

満足度:

用途: 安く手に入れることができて助かります

安価な価格で助かります。ただ、使ってすぐに、サビが出てきてしまきます。このようなものなのでしょうか。

これは注文コード09428745についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-25]

満足度:

用途: 機械部品取り付け

市販品と変わりなく使用できます。

これは注文コード07610014についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社カノウプリシジョン 様 [2012-09-06]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。