印刷プレビュー
大阪魂

高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)

M18×70 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂 23443595
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
取扱い終了
(43件の商品レビュー)
注文コード
23443595
品番
M18×70
内容量
1個
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  86  種類のバリエーションがあります
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
ねじの呼び寸法
M18
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
70
材質/仕上
鉄/ユニクローム
用途
ボルトとボルトの締結に使用します。

平均満足度:4.72  総レビュー件数:43 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 風車の組立て治具で組み立てた風車の治具からの切り離し部品(ターンバックルの代わり)

長ナットの片側から風車の複数の翼軸端を捻じ込み、反対側から治具の取り付け軸を捻じ込んで仮結合して風車を組み立てた。全体の組立てができた後長ナットを片側に寄せて結合を外して風車を取り出した。
最もコンパクトで最も簡単で最も確り結合でき容易に切り離しができる組立て治具が設計できた。

これは注文コード23443193についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-07]

満足度:

用途: ワイヤの止めに。

中にワイヤを通して、それを固定するのに使います。
横から穴を開け、ネジを切ってボルトで締め付けます。
ナットのピッチが滑り止めになってとてもよく止まります。

これは注文コード09954086についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-25]

満足度:

用途: 自動車整備時のプーリー周り止め用

メッキの質は良く、ネジ部の損傷・ゆるみ等も見らず発送も早かったため満足としています。

これは注文コード23443263についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-19]

満足度:

用途: メンテナンスツールの部品

スライドハンマーヘッドのアタッチメントに使用
粘りが良い部材なので、酷使にも結構耐えてます。

これは注文コード09954113についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東京アート 様 [2019-03-01]

満足度:

用途: 機械作業

安くて品質が良く色々な作業にうまく使うと大変便利です。

これは注文コード23443412についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-28]

満足度:

用途: 作業机の高さ調整

作業机にキャスターを取付け、移動可能とするとともに高さを調整するのに役立ちました。

これは注文コード09954113についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-08]

満足度:

用途: ジグ製作

特に問題なく使用する事ができました。他社製に比べると0.1mm細いかな?という印象が有ります。

これは注文コード09954113についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-02]

満足度:

用途: 自作の治具製作用のパーツとして購入しました。

耐久性等は市販品とほぼ同等で、こちらの方が低価格です。

これは注文コード23443428についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。