チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
取付支持形式片側フート形
クッション(-) ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜750
使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9N
オートスイッチ取付方法レール取付
オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付