※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25TNG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)2280 注文コード23545629 品番MY1C25TNG-2280-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥124,800
この商品はストローク7種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)2280 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TN) NPT

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23545629 MY1C25TNG-2280-XB11 12638075 MY1C25TNG-2280 MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC 1個 129,800 税込142,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする