付属品ストラップ
仕様充電ケーブル(充電):microUSB-USB-A
材質アルミ
質量(g)200
消費電力(W)3.6(LED定格)
定格(充電ケーブル)DC5V 1.8A
寸法(Φ×高さH)(mm)35×160
光源高輝度白色LEDチップ(CREE製)
防塵防水性能防塵形 IP5X(動作に影響を及ぼす以上の粉塵が内部に侵入しない)、防噴流形 IPX5(あらゆる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響のないもの)
充電時間(時間)約4.5
充電池タイプリチウムイオン(18650電池)
バッテリー容量(mAh)2600
充電可能回数約400回(満充電-完全放電時)
耐久性2m(無破損・無故障を保証するものではありません。)/MIL規格(MIL-STD-810G)準拠 耐久試験クリア
ケーブル長(cm)50
明るさ(Lm)Max/High/Mid/Low/Flash、250/100/50/12.5/250
照射範囲(照射距離5m時)ポイント照射:約0.6m幅、ワイド照射:約5.6m幅
連続点灯時間(時間)Max/High/Mid/Low/Flash、9/11/22/91/9