※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY2Cシリーズ MY2C16G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
2160
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
注文コード
23576754
品番
MY2C16G-2160L-A93L-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥109,850
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニット
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
2160
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23576754
MY2C16G-2160L-A93L-XB11
12637165
MY2C16G-2160L-A93L
MY2C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形
SMC
1個
¥
109,800
税込
¥
120,780
品番が変更になりました