※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールキャビネット CCG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)103(ドア下)、-(ハンドル) 基板寸法(縦×横)(mm)170×150 形状屋内用 露出形 注文コード23628018 品番CCG2020-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,840
この商品は有効深さ・基板寸法・形状など170種類から選べます 他の種類を見る

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)200×200×120 有効深さ(mm)103(ドア下)、-(ハンドル) ベージュ(マンセル5Y7/1) 材質鉄板 形状屋内用 露出形 質量(kg)2.4 タイプラッチ錠・パッキン付 保護構造IP4X 板厚(mm)1.2(ドア)、1.2(ボデー) ハンドルKR-60-1(ラッチ錠) 基板寸法(縦×横)(mm)170×150 ドア片扉 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23628018 CCG2020-12 60954897 CCG 2020-12 コントロールボックス屋内 河村電器産業 コントロールボックス屋内 河村電器産業 1台 6,798 税込7,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする