印刷プレビュー

マイナンバー用セキュリティードキュメントケース

4700MNクロ マイナンバー用セキュリティードキュメントケース キングジム 23642614
(1件の商品レビュー)
注文コード
23642614
品番
4700MNクロ
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
マイナンバー書類の取り扱い業務専用の収納ケースです。
業務時に周囲から収納された書類が完全に見えない設計で、ダイヤル式南京錠を付属しているため、書類ののぞき見・安易な持ち出しが防げます。
書類の安易な持ち出しを防ぐためダイヤル式南京錠を付属。棚から引き出す際に便利なリング金具も付いています。リング金具にセキュリティーワイヤー(市販品)を取り付ければ、ケース自体の持ち出し防止にもつながります。
フタを閉じると収納した書類が完全に見えない設計のため、のぞき見を防止できます。
収納場所に合わせて縦置き・横置きに対応。A4サイズの「クリアーホルダー」、「角型2号封筒」サイズに対応しており、約50件分の書類を収納することができます。また、収納場所に合わせて縦置き、横置きに対応しています。
サイズ
A4 タテ型
仕様
見出し用紙2枚付、ダイヤル式南京錠1個付
材質
(表面)合成皮革、(裏面)ポリエステル
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
352×72×275
収納数
約50件分
収納幅(mm)
約57
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 76

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: マイナンバーなどの個人情報書類の保管

大きさもちょっと厚目のファイル程度で、小さい事務所向けにはいいですね。重い金庫や大きな保管庫を購入するほどの社員人数もいないので、すごく良かったです。ファイルごと保管できるのもいいです。

これは注文コード23642614についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-07]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。