印刷プレビュー
三重化学工業

熱中対策 ネックガード ミニ

TK11 熱中対策 ネックガード ミニ 三重化学工業 23643007
TK11 熱中対策 ネックガード ミニ 三重化学工業 23643007   TK11 熱中対策 ネックガード ミニ 三重化学工業 23643007
(1件の商品レビュー)
注文コード
23643007
品番
TK11
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥469

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
首筋の日除け、吸汗、暑さ対策に抜群の商材です。
竹由来のレーヨン糸使用で、吸水性に優れ汗を取りいつも爽やか。
ベルオアシス付きで水分が気化する吸熱作用で熱を奪い皮膚の温度上昇を抑えます。
ベルオアシス部分に天然消臭剤(緑茶エキス)で抗菌防臭加工
タイプ
気化熱効果タイプ
ブラック
質量(g)
70
全長(cm)
27

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 日常

汗をかきやすいので、首を冷やしてくれて汗を吸いとってくれるものを探してました。
とてもいいです!
これはこれでいいのですが、背中の方だけでなく前の方にも布があるとさらに汗を吸いとってくれていいなと思いました。

これは注文コード23643007についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-29]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。