画像準備中

スリーナイン島野

ステン 丸棒ハンドル 磨き 中 85 寸法P 86mm、寸法E 7mm、寸法B 26mm 1個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23683738 品番72795
参考基準価格(税別)¥375 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥351
販売価格(税別)
319
寸法P(mm)86 付属品真鍮六角ナットM3、ナット隠し(各2個) サイズ タイプ糸ねじ 種類丸棒ハンドル 寸法A(mm)96 寸法E(mm)7 寸法B(mm)26 寸法C(mm)40 仕上磨き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする