Axel
Axelの 研磨(空圧)
Axelの サンダー/ポリッシャー
軽作業アングルサンダー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699813
品番
AS-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
外径(Φmm)
33
仕様
チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)
124
質量(g)
450
空気圧力(MPa)
0.4〜0.65
空気消費量(m
3
/min)
0.3
排気口
前方