ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
Axel
58Φアングルサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23699874
品番
DS-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
片手作業が可能なサンダーです。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
外径(Φmm)
32
仕様
チャッキング:穴径10
全長(mm)
124
質量(g)
460
空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
排気口
前方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23699874
DS-1200
23699768
MDS-58
ミニアングルサンダー
Axel
1台
¥
14,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
エアーディスクグラインダー
ベッセル
税込
¥
32,890
¥
29,900
(4)
バスケットへ
エアーサンダー
エスコ
税込
¥
13,200
¥
12,000
バスケットへ
エアーダブルアクションサンダー 吸塵式
モノタロウ
税込
¥
14,190
¥
12,900
(5)
バスケットへ
エアーオービタルサンダー
モノタロウ
税込
¥
21,890
¥
19,900
(6)
バスケットへ
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式
モノタロウ
税込
¥
10,989
¥
9,990
(9)
バスケットへ
エアーベルトサンダー
モノタロウ
税込
¥
8,899
¥
8,090
(40)
バスケットへ
エアーアングルグラインダー
柳瀬(ヤナセ)
税込
¥
20,790
¥
18,900
(1)
バスケットへ
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用
モノタロウ
税込
¥
18,590
¥
16,900
バスケットへ
エアーサンダー
エスコ
税込
¥
14,080
¥
12,800
エアーアング型サンダー
エスコ
税込
¥
14,960
¥
13,600
マイトン MYSシリーズ
日東工器
税込
¥
32,890
〜
¥
29,900
〜
アングルサンダー ミニ
モノタロウ
税込
¥
13,090
¥
11,900
バスケットへ
ベビーアングルグラインダー(50mm)
YoshidaTools
税込
¥
21,890
¥
19,900
(4)
バスケットへ
ミニアングルサンダー
Axel
税込
¥
16,390
¥
14,900
バスケットへ
ホープサンダー
ソーラー
税込
¥
21,890
¥
19,900
(1)
バスケットへ
マイトン MYGシリーズ
日東工器
税込
¥
32,890
〜
¥
29,900
〜
ジスクサンダー
コンパクトツール
税込
¥
18,590
¥
16,900
バスケットへ
エアーダブルアクションサンダー
AIRREX(アネスト岩田コンプレッサ)
税込
¥
21,890
¥
19,900
(1)
バスケットへ
ミニミニアングルグラインダー2in ロープロフィール
MASTER AIR
税込
¥
13,090
¥
11,900
(1)
バスケットへ
マイクロディスクサンダー
プロクソン(PROXXON)
税込
¥
26,290
¥
23,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
空圧工具
研磨(空圧)
サンダー/ポリッシャー
58Φアングルサンダー Axel
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「58Φアングルサンダー」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品