AF-10 エアーフレックス Axel 23699926

AF-10 エアーフレックス Axel 23699926 AF-10 エアーフレックス Axel 23699926
Axel

エアーフレックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23699926 品番AF-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

前後10mmストローク。強力かつ軽量(600g)でバリ取り作業に抜群です。

ストローク(mm)10 全長(mm)185 質量(g)600 空気圧力(MPa)0.4〜0.6 コレットサイズ(mm)5(3)Φコレット 排気口後方

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23699926 AF-10 60367012 DC-10 エアーフレックス Axel エアーフレックス Axel 1台 24,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「エアーフレックス」をマイページのお気に入りへ追加しました。