画像準備中

SUS304WD 10K スタッブエンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23705858 品番 304WD10KLJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類突合せ溶接式管継手 形状ストレート 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc 寸法R(mm)(最大/最小)4.0/2.0 呼び厚さ(mm)1.2 寸法F(mm)50.0 寸法G(Φmm)81.0 寸法GT(mm)2.8 寸法OD(mm)48.6 寸法t(mm)1.2 呼び径(mm)50 呼び径50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする