呼び径(A)80
呼び径(B)3
外径(mm)185
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数8
用途直管をフランジ接続する場合に用います。
形状フランジ
厚さ(mm)22
全長(mm)72
内径(Φmm)78
寸法d(mm)78
外径(Φmm)185
寸法D1(mm)102
寸法l(mm)64
寸法Z(mm)8
内径d(Φmm)78
厚さT(mm)22
寸法d1(mm)89.6
ボルト穴中心径(C)(Φmm)150
外径D2(Φmm)185
ボルト穴径h(Φmm)19
テーパ 1/T1/49
リブ本数4
呼び圧力10K