3℃傘

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 23715545 品番 #3450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ツートンカラーがおしゃれなスタンダードモデルレインウェア。3重防水構造前立て。調整マジックテープ付袖口。裾メッシュ仕様。裾幅調整ボタン

ネイビー×シルバー サイズM 材質表地ナイロン100%、裏PVC高弾性樹脂、裏地ポリエステル100%(メッシュ) 用途雨天時の一般作業、アウトドア、レジャー 仕様ポケット付(上着両脇2箇所)吊り下げフック付 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)155〜165 胴囲(cm)72〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする