FB-BT7455BK 清涼ファン風雅ボディ バッテリー TJMデザイン(タジマツール) 23720576

TJMデザイン(タジマツール)

清涼ファン風雅ボディ バッテリー 5500mAh FB-BT7455BK、1個

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23720576 品番FB-BT7455BK
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥10,989
販売価格(税別)
9,990

丸1日使える風雅ボディ用バッテリー

セット内容バッテリー 用途風雅ボディ用バッテリー トラスコ品番819-3368 質量(g)260 対応機種風雅ボディ 充電時間(時間)約7(ADP-9V13使用時) バッテリー容量(mAh)5500

商品説明動画

清涼ファン風雅ボディ バッテリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする