印刷プレビュー

スーパーパワーエコ ゴールド 天井埋込形ビルトイン形 冷媒 R410A(シングル ワイヤードタイプ)

ABSA11256M スーパーパワーエコ ゴールド 天井埋込形ビルトイン形 冷媒 R410A(シングル ワイヤードタイプ) 東芝キヤリア 23751787
ABSA11256M スーパーパワーエコ ゴールド 天井埋込形ビルトイン形 冷媒 R410A(シングル ワイヤードタイプ) 東芝キヤリア 23751787   ABSA11256M スーパーパワーエコ ゴールド 天井埋込形ビルトイン形 冷媒 R410A(シングル ワイヤードタイプ) 東芝キヤリア 23751787
取扱い終了 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
商品レビューを投稿する
注文コード
23751787
品番
ABSA11256M
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥963,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  15  種類のバリエーションがあります
セット内容
省エネneo(RBC-AMS53)、室内(AID-AP1125BH)、室外(ROA-AP1126HS)、パネル(RBC-UD1401P・W-1)
種別
天井埋込形
長さ(m)
(配管)75、(高落差)30、(チャージレス)30
能力
P112形、4馬力相当
冷房能力(kW)
10.0(2.6〜11.2)
暖房能力(kW)
11.2(2.4〜15.6)
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥26,000
沖縄地方数量1につき¥26,000
離島数量1につき¥26,000

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。