#60 3000m エーススパン #60 3000m エースクラウン 23893108 #60 3000m エーススパン #60 3000m エースクラウン 23893108

エーススパン #60 3000m

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 色番3 注文コード23893108 品番#60 3000m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は色番など434種類から選べます 他の種類を見る

綿風合いのポリエステル100%単繊維ミシン糸

長さ(m)3000 番手60 色番3
関連資料:糸見本帳

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23900896
2022-04-15
用途:
縫製作業
m&s Fabric 様 (製造業)

いつも購入している裁縫屋さんなどに比べて大分安く買えます。メーカーは同じなので大変助かります!

対象商品:
23900914
2022-02-02
用途:
縫製
卸売・小売業

コスパサイコ〜
糸としてはふつうの60番手のスパン糸ですがこれはコスパサイコ〜です

対象商品:
23896014
2021-05-24
用途:
バーバリーコートのリメイク
製造業

欲しかった色目より鮮やかな黄色が届いてしまいました。エースクラウンの色見本拡大がわかり
やすかったので。今後は手持ちのメーカーの品番を残しておき、そこからの画面を探し発注する
など、欲しい色目を確実にゲットしようとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする