※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・圧力計内蔵レギュレータ ACG-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23896767
品番
ACG20B-N02CG1-CZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
20mm
ハンドル
(-) レギュレータのハンドル下向き
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi、ケース注意表示はpsi °F
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
ケース
(C) ケースガード付
CADデータダウンロード