90793-32156 ヤマルーブスポーツ YAMAHA(ヤマハ) 23999614

ヤマルーブスポーツ

(96件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード23999614 品番90793-32156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高せん断安定性と同時に、高い低蒸発性を実現
オイル消費を抑え、高速走行、ロングツーリングなど過酷な条件下でも優れた性能を発揮します

ベースオイル部分合成油 JASO規格MA2 用途4スト用 粘度10W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISL 危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23999614 90793-32156 40647697 90793-32160 ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ) ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ) 1本(1L) 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 96
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23999623
2023-11-30
用途:
バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品:
23999623
2019-04-10
用途:
バイク整備

品質、性能に関しては問題なし。良いものです。
今回送られてきたものは、梱包状態も良く、缶に凹みも見当たりませんでした。
毎回このような状態で発送してもらえることを期待します。

対象商品:
23999623
2019-04-12
用途:
安心安定の純正オイル

FZR250Rに使用しています。以前使っていた他社のオイルの時はギアの入りがよくありませんでした。古いバイクだから、と諦めていましたが、これにしてからはかなり改善されました。使ってよかったです。

対象商品:
23999614
2019-04-12
用途:
オイル交換
建設業・工事業

さすがに純正オイルです。交換後のエンジン振動も滑らかになります。

対象商品:
23999623
2018-11-08
用途:
バイクのオイル交換

原付からビッグスクーター等、数台にエンジンオイルとして使用しています。プロの整備士の友達もオススメのオイルです。コスパもいいんで満足しています!

1人が参考にしています
対象商品:
23999623
2019-01-23
用途:
スクーターの定期的オイル交換

スクーターの維持メンテで以前はヤマルーブスタンダードプラスの1L缶を使用してましたが、今回はグレードアップして4L缶を購入してオイル交換しました。やはり静かで発進時の加速も良く気持ちが良いですね。

対象商品:
23999623
2018-12-03
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

YAMAHA車にはこのオイル最高!多少値段が高いのがたまにきず!

対象商品:
23999623
2018-10-02
用途:
バイクのオイル交換

街の店舗では置いていないため、購入出来て助かります。おまけに価格も安かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする