MUH464DZ 460ミリ充電式生垣バリカン 本体 マキタ 23999885

460ミリ充電式生垣バリカン 本体

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23999885 品番MUH464DZ
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥16,390
販売価格(税別)
14,900

「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない!
高級刃仕様

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 ストローク数(min-1[回/分])1650 刈込み幅(mm)460 充電時間(分)22(目安) タイプ上下刃駆動式 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)845 連続運転時間(h)約1(目安) 質量(kg)2.6(バッテリ含む、ブレードカバー・チップレシーバー除く) 付属品- 適合バッテリーA-60442
注意
※本体のみ。バッテリ、充電器別売
※連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 農業資材・園芸用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様 プレゼントがあたる!
2021-07-22
用途:
庭木の剪定作業に使用する
対象商品:
23999885

長年ほしいものの一つでしたさっそく使用しました、刃の長さもちょうどよく切れ味も満足できるものでした。

2019-06-28
用途:
剪定作業時
対象商品:
23999885

仕事柄、庭の剪定をする機会が多く、買い換えました
使いやすいです
また増やすかもしれません。

2016-08-09
用途:
庭木の手入れ
対象商品:
23999885

バッテリーが重いので、女性では扱い辛い。
パワー不足なのか、少しでも太い枝に当たると停止してしまう。
結果、紫陽花の木でさえ剪定が上手くいかなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする