印刷プレビュー

ラベルライター テプラPRO

SR670 ラベルライター テプラPRO キングジム 24055054
 
SR670 ラベルライター テプラPRO キングジム 24055054   SR670 ラベルライター テプラPRO キングジム 24055054   SR670 ラベルライター テプラPRO キングジム 24055054
(0件の商品レビュー)
注文コード
24055054
品番
SR670
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,492
販売価格(税別)
¥19,900

 
お気に入りに追加
高速印刷(※1)&静音設計
従来機種の2倍(※2)の速さで印刷ができ、さらに動作音を抑えた、高速印刷・静音設計。大量のラベル作成や毎日繰り返すラベル作成作業を効率化します。
※1…ACアダプタ使用時のみ高速印刷が可能(電池使用時の印刷速度は従来機種と同じ)
※2…12mm幅×80mmのラベルを20枚連続印刷した場合の印刷終了までの時間(メーカー従来機種SR550との比較)
「ハーフカット機能」に「ハーフカット連続」設定を新たに搭載
印刷したラベルを自動でカットする「オートカッター」は、ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付き。また「ハーフカット機能」を使って連続印刷をする際に、ラベルをつなげて印刷するか、1枚ずつ切り離すかを選択できる「ハーフカット連続」設定を「テプラ」PROシリーズで初めて搭載しました。
ラベルの角を丸くカットできる「オートトリマー」
ラベルをはがれにくくし、見た目も美しい仕上がりのラベルが作成できます。※アイロン・上質紙・蓄光・耐熱・マスキングテープ「mt」ラベル、マグネット・転写テープ、熱収縮チューブ、りぼんおよび4mm幅・6mm幅テープには対応していません。
ダイレクトキー追加で簡単文章編集
使用頻度の高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の他に「外枠」の文章編集機能がダイレクトに選択できるようになりました。また「自動カット」・「ハーフカット」の設定がワンタッチで切り換えできる「カット設定」キーも新たに搭載しています。
充実のシーン別コンテンツ
オフィスや製造現場、医療機関、店舗などのさまざまなシーンで使用できる記号・絵文字、外枠、フォームなどのラインアップを充実。
仕様
ダイレクトキー/書体、文字サイズ、外枠、縦・横、カット設定
テープカートリッジ/PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24 mm
付属品
ACアダプタ(AC1116J)、試用PROテープカートリッジ、転写スティック、取扱説明書、保証書
トラスコ品番
820-4416
質量(g)
約990(乾電池・テープを除く)
表示
8文字×4行、バックライト付き液晶
入力方式
JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
機能
印刷履歴/7段階
書体数
漢字/8書体、かな/12書体、英数字/14書体
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約193×238×66
最大印刷幅
18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式
漢字/ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ
10件
外枠
132種
文章メモリー
約175文字
辞書・文字数
熟語数/約137000語(追加可能)、文字数/8159文字(JIS第1:2965文字、JIS第2:3390文字、かな・英数字・記号など)
フォント
ビットマップフォント
内蔵ファイル
約5000文字/最大99ファイル
表組み
4種
色(本体)
ダークグレー
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・128dot)、熱転写PRO印刷方式
デザインフォーム
131種、(ビジネスフォーム)9種
注意
※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。
※「ハーフカット機能」はアイロン・上質紙・蓄光・ケーブル表示・耐熱ラベル、転写・マグネット・アイロン転写テープ、熱収縮チューブ、白ラベルロング、りぼんには対応していません。
RED BOOK VOL.13秋号 オフィス・テープ・清掃用品編: 292
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 325

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン