MWBF50-UT-300-XC35 ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBF50 SMC 24058083

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBF50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ロッド長さ(mm)300 注文コード24058083 品番MWBF50-UT-300-XC35
参考基準価格(税別)¥46,750 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はロッド長さなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様(-XC35) コイルスクレーパ付 タイプロッド付 ポートの種類(-) Rc ロッド長さ(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする