MHW2-20D1 180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2〜) SMC 24069351

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)20 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 注文コード24069351 品番MHW2-20D1
参考基準価格(税別)¥41,310 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はシリンダ内径・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など108種類から選べます 他の種類を見る

・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器
からのワークの取出しや保持に使用可。

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動形 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし フィンガオプション(1) 開閉方向タップ方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする