MHY2-10D-M9PS 180°開閉形カム式エアチャック (MHY〜) SMC 24074513

180°開閉形カム式エアチャック (MHY〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径10 注文コード24074513 品番MHY2-10D-M9PS
参考基準価格(税別)¥20,020 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合シリンダチューブ内径・適合・シリンダ内径など134種類から選べます 他の種類を見る

カム機構の採用により軽量・コンパクト。

仕様標準タップ取付方式 シリンダ内径10 使用流体空気 フィンガー数2爪 作動方式複動
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする