※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2F01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード24081917 品番KQ2F01-32A1
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
形状メスユニオン 適合チューブ外径(inch)Φ1/8 ねじの種類UNF 接続ねじ10-32UNF 材質(ねじ部)(A) 黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする