印刷プレビュー

セロテープ小巻カッター付

CT-15DRW セロテープ小巻カッター付 ニチバン 24124695
(1件の商品レビュー)
注文コード
24124695
品番
CT-15DRW
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥139
販売価格(税別)
¥129

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
おしゃれなカッターがお選びいただける小巻カッターつきセロテープです。
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。
しなやかでソフトタッチです。
刃はプラスチック刃で、両サイドには安全なガード付き。
バイオマスマーク認定商品。
用途
封筒などの封かんに。
メモなどの仮止めに。
工作用に。
ポスター貼りに。
包装作業に。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
9
ホワイト
材質
(カッター)ポリスチレン
基材
セロハン
粘着剤
ゴム系
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 101

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: レシートの貼り付け

値段の割には、しっかりした作りで、テープカットもスムーズてます。

これは注文コード24124695についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-26]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。