印刷プレビュー

ヘラTFE

710-17-71-01 ヘラTFE 東京硝子器械(TGK) 24165548
商品レビューを投稿する
注文コード
24165548
品番
710-17-71-01
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,277
販売価格(税別)
¥3,960

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
沈でん物や残余物を取去るためのTFE製ヘラで、228℃の耐熱性を持ち、機械的ショックにも強い構造です。
長さ(mm)
100
TGK品番
710-17-71-01
幅(mm)
(両端部)14.8、(斜めヘラ部)13.8
外径(Φmm)
(中間部)7.2
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 342

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。