印刷プレビュー

タイゴンチューブ 3355L(インチサイズ)

710-17-12-02 タイゴンチューブ 3355L(インチサイズ) タイゴン 24165724
※代表画像です
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
24165724
品番
710-17-12-02
内容量
1巻(15m)
参考基準価格(税別)
¥63,000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  19  種類のバリエーションがあります
ローラーポンプでの使用で、シリコンチューブの約5倍の寿命です。
内面平滑性にすぐれ、粒子成分の滞留を防ぐことができます。
白金化合物を加硫剤に使用しているため、溶出物が少ない。
USPクラスVI、FDA規格に適合しています。
製薬、化学、血液分析、液体クロマトグラフィー、ホット飲料の用途に適しています。
長さ(m)
15
外径(inch[mm])
1/4[6.35]
内径(inch[mm])
1/8[3.18]
肉厚inch(mm)
1/16(1.59)
TGK品番
710-17-12-02

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン